HellermannTyton - Tömszelence M63 fém műanyaggal bevont fém g.cső-höz SN118398 - 166-31109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 63 mm
Kivitel - egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya - 54-54
Menet fajtája - metrikus
Csatlakozómenet mérete - PG48
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118398
Gyártói cikkszám
166-31109
Gyártói típuskód
PCS63-SM-M63-NPB-ML
Névleges átmérő:
63 mm
Kivitel:
egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya:
54-54
Menet fajtája:
metrikus
Csatlakozómenet mérete:
PG48
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Igen
Kialakítás:
külső csavarmenet
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarmenet
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Cső legkisebb belső átmérője:
54.5 mm
Csavarmenet hossza:
18 mm
Teljes hossz:
63.2 mm
Teljes magasság:
70 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-100-300 °C