HellermannTyton - Tömszelence M63 műanyag FG56-hoz IP54 SN093019 - 167-00537
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 56 mm
Védettség (IP) - IP54
Kialakítás - külső csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093019
Gyártói cikkszám
167-00537
Gyártói típuskód
FG56-M63 PP GY 10
Névleges átmérő:
56 mm
Védettség (IP):
IP54
Kialakítás:
külső csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Igen
Csatlakozómenet mérete:
egyéb
Csavarmenet hossza:
13.5 mm
Egyrészes:
Igen
Integrált tartóval:
Nem
Tömszelence anyaga:
polipropilén (PP)
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Cső legkisebb belső átmérője:
46 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
65 mm
Teljes magasság:
65 mm
Teljes hossz:
60.5 mm
Szín:
szürke
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-35-80 °C