Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Tömszelence Pg13 átm 16mm műa fekete IP66 GT59550 - 166-21013

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Tömszelence Pg13 átm 16mm műa fekete IP66 GT59550

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Védettség (IP) - IP66

  • Kivitel - egyenes

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Csatlakozómenet mérete - PG13,5

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026302959

Sonepar cikkszám

GT59550

Gyártói cikkszám

166-21013

Gyártói típuskód

HG16-S-PG13

Névleges átmérő:

16 mm

Védettség (IP):

IP66

Kivitel:

egyenes

Kialakítás:

külső csavarmenet

Csatlakozómenet mérete:

PG13,5

Névleges méret colban:

egyéb

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

kattanó csatlakozás

Menet fajtája:

egyéb

Menetek száma coll-onként:

1

Teljes hossz:

40 mm

Teljes magasság:

29 mm

Csavarmenet anyaga:

poliamid (PA)

Csavarmenet hossza:

10 mm

Szín:

fekete

Anyag:

poliamid (PA)

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Cső legkisebb belső átmérője:

14.5 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

29 mm

Engedély CSA védőcsöves kombinációra:

Igen

Áttetsző:

Nem

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Igen

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Nem

Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-50-135 °C

Védőcső rendszerek ; Tömszelence gégecsőhöz / műanyag bordáscsőhöz ; Tömszelence Pg13 átm 16mm műa fekete IP66