Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Tömszelence Pg21 átm 28mm műa fekete IP66 GT59548 - 166-21015

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Tömszelence Pg21 átm 28mm műa fekete IP66 GT59548

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 28 mm

  • Védettség (IP) - IP66

  • Kivitel - egyenes

  • Kialakítás - külső csavarmenet

  • Csatlakozómenet mérete - PG21

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026302973

Sonepar cikkszám

GT59548

Gyártói cikkszám

166-21015

Gyártói típuskód

HG28-S-PG21

Névleges átmérő:

28 mm

Védettség (IP):

IP66

Kivitel:

egyenes

Kialakítás:

külső csavarmenet

Csatlakozómenet mérete:

PG21

Névleges méret colban:

egyéb

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

kattanó csatlakozás

Menet fajtája:

egyéb

Menetek száma coll-onként:

1

Teljes hossz:

46 mm

Teljes magasság:

44 mm

Csavarmenet anyaga:

poliamid (PA)

Csavarmenet hossza:

12 mm

Szín:

fekete

Anyag:

poliamid (PA)

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Cső legkisebb belső átmérője:

22.5 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

44 mm

Engedély CSA védőcsöves kombinációra:

Igen

Áttetsző:

Nem

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Igen

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Nem

Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-50-135 °C

Védőcső rendszerek ; Tömszelence gégecsőhöz / műanyag bordáscsőhöz ; Tömszelence Pg21 átm 28mm műa fekete IP66