HellermannTyton - Tömszelence Pg7 átm 10mm műa fekete 90o IP66 SN086607 - 166-22210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 10 mm
Védettség (IP) - IP66
Kivitel - 90° szög (derékszög)
Kialakítás - külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete - PG7
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026304007
Sonepar cikkszám
SN086607
Gyártói cikkszám
166-22210
Gyártói típuskód
HG10-90-PG7 PA66 BK 10
Névleges átmérő:
10 mm
Védettség (IP):
IP66
Kivitel:
90° szög (derékszög)
Kialakítás:
külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
PG7
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
kattanó csatlakozás
Menet fajtája:
egyéb
Menetek száma coll-onként:
1
Teljes hossz:
32 mm
Csavarmenet anyaga:
poliamid (PA)
Csavarmenet hossza:
8 mm
Szín:
fekete
Anyag:
poliamid (PA)
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Cső legkisebb belső átmérője:
6.5 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
19 mm
Engedély CSA védőcsöves kombinációra:
Nem
Áttetsző:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Igen
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély Lloyd’s Register védőcsöves kombinációra:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-50-135 °C