HellermannTyton - Tömszelence PG9 átm12mm fém SN066848 - 166-30313
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 12 mm
Kivitel - egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya - 40-40
Menet fajtája - egyéb
Csatlakozómenet mérete - PG9
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN066848
Gyártói cikkszám
166-30313
Gyártói típuskód
SC12-FM-PG9
Névleges átmérő:
12 mm
Kivitel:
egyenes
Csőfüggő IP védettség tartománya:
40-40
Menet fajtája:
egyéb
Csatlakozómenet mérete:
PG9
Névleges méret colban:
egyéb
Fordítható csavarmenet:
Nem
Kialakítás:
külső csavarmenet
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarmenet
Egyrészes:
Nem
Ház anyaga:
sárgaréz
Felület:
nikkelezett
Cső legkisebb belső átmérője:
8.5 mm
Csavarmenet hossza:
8 mm
Teljes hossz:
23 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-100-300 °C