Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Tömszelence PG9 fém műanyaggal bevont fém g.cső-höz SN097432 - 166-31111

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Tömszelence PG9 fém műanyaggal bevont fém g.cső-höz SN097432

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 12 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Csőfüggő IP védettség tartománya - 54-54

  • Menet fajtája - egyéb

  • Csatlakozómenet mérete - PG9

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097432

Gyártói cikkszám

166-31111

Gyártói típuskód

PCS12-SM-PG9 NPB ML 10

Névleges átmérő:

12 mm

Kivitel:

egyenes

Csőfüggő IP védettség tartománya:

54-54

Menet fajtája:

egyéb

Csatlakozómenet mérete:

PG9

Névleges méret colban:

egyéb

Fordítható csavarmenet:

Igen

Kialakítás:

külső csavarmenet

Tömszelence ház kötéstípusa:

csavarmenet

Menetek száma coll-onként:

1

Egyrészes:

Nem

Ház anyaga:

sárgaréz

Felület:

nikkelezett

Cső legkisebb belső átmérője:

8.5 mm

Csavarmenet hossza:

8 mm

Teljes hossz:

32.2 mm

Teljes magasság:

14 mm

Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:

Nem

Engedély CSA védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély UL védőcsöves kombinációra:

Nem

Engedély FI védőcsöves kombinációra:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-100-300 °C

Földeléscsatlakozással:

Nem

Tömszelence PG9 fém műanyaggal bevont fém g.cső-höz