HellermannTyton - Törésgátló és kábelbevezető kit, 85db-os GT72576 - 639-60000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 3.5-12 mm
Kivitel - zárt
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Húzásmentesítés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT72576
Gyártói cikkszám
639-60000
Gyártói típuskód
HOT-KIT
Kábelátmérőhöz:
3.5-12 mm
Kivitel:
zárt
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Húzásmentesítés:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Szögkivitelezés:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Tömszelencék ; Kábel átvezető ; Törésgátló és kábelbevezető kit, 85db-os