Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Védőcső fém flexibilis 34/28,1mm 25m/tekercs IP40 SN084374 - 166-34404

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Védőcső fém flexibilis 34/28,1mm   25m/tekercs IP40 SN084374

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 28.1 mm

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Külső átmérő - 34 mm

  • Védettség (IP) - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN084374

Gyártói cikkszám

166-34404

Gyártói típuskód

SCSB32 GS ML 25

Anyag:

acél

Belső átmérő:

28.1 mm

Névleges átmérő:

32 mm

Külső átmérő:

34 mm

Védettség (IP):

IP40

Tömítés:

tömítés nélkül

Névleges méret colban:

egyéb

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

köpeny/borítás nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-100-300 °C

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Hajlítási sugár, statikus:

70 mm

Felület:

horganyzott

Tömeg:

0.7 kg/m

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott

Lángterjesztő:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Védőcső fém flexibilis 34/28,1mm 25m/tekercs