HellermannTyton - Vezérlőpanel címke 20x8mm sárga 10.000db/tekercs SN088872 - 596-11211
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4031026296296
Sonepar cikkszám
SN088872
Gyártói cikkszám
596-11211
Gyártói típuskód
TAG20-08TE-1211-YE 1211 GSYE 10000
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
8 mm
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
20 mm
Magasság:
8 mm
Segédanyag - Vezérlőpanel címke 20x8mm sárga 10.000db/tekercs