Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Vezérlőpanel címke 38x11mm sárga 5000db/cs SN088877 - 596-12176

MásolásMásolás
HellermannTyton - Vezérlőpanel címke 38x11mm sárga 5000db/cs SN088877

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Halogénmentes - Nem

  • Szélesség - 38 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4031026470955

Sonepar cikkszám

SN088877

Gyártói cikkszám

596-12176

Gyártói típuskód

TAG38-11TE-880-YE 880 MTYE 5000

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Szélesség:

38 mm

Magasság:

11 mm

Segédanyag - Vezérlőpanel címke 38x11mm sárga 5000db/cs