HellermannTyton - Vezérlőpanel címke sárga 10 000db/cs SN145751 - 596-12174
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Felirat - felirat nélkül
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Halogénmentes - Nem
Szélesség - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4031026470931
Sonepar cikkszám
SN145751
Gyártói cikkszám
596-12174
Gyártói típuskód
TAG15-09TE-880-YE-880-YE
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
15 mm
Magasság:
9 mm
Vezérlőpanel címke sárga 10 000db/cs