HellermannTyton - Vezeték összekötő 2x 0-2,5mm2 átlátszó 24A sárga GT92635 - 148-90000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Névleges áram - 24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 600 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026268767
Sonepar cikkszám
GT92635
Gyártói cikkszám
148-90000
Gyártói típuskód
HECP-2-PC-YE-100ST
Szín:
egyéb
Névleges áram:
24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
600 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
2.5-2.5 mm2
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.5-2.5 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Vezeték összekötő 2x 0-2,5mm2 átlátszó 24A sárga