HellermannTyton - Vezeték összekötő 3x 0-2,5mm2 átlátszó 24A narancs SN092397 - 148-90037
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - többszínű
Névleges áram - 24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 600 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 0-0 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026530604
Sonepar cikkszám
SN092397
Gyártói cikkszám
148-90037
Gyártói típuskód
HCPM-3 PC OG 100
Szín:
többszínű
Névleges áram:
24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
600 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0-0 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Áttetsző:
Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
3
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.5-2.5 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezeték összekötő 3x 0-2,5mm2 átlátszó 24A narancs