Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Vezeték összekötő 4x 0-2,5mm2 átlátszó 24A GT92637 - 148-90002

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Vezeték összekötő 4x 0-2,5mm2 átlátszó 24A GT92637

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 24 A

  • Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem

  • Névleges feszültség - 450 V

  • Alkalmas sodrott vezetőkhöz - Igen

  • Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 75 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026268781

Sonepar cikkszám

GT92637

Gyártói cikkszám

148-90002

Gyártói típuskód

HECP-4-PC-CL-75ST

Névleges áram:

24 A

Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:

Nem

Névleges feszültség:

450 V

Alkalmas sodrott vezetőkhöz:

Igen

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-2.5 mm2

Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):

4

Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):

0.5-2.5 mm2

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Vezeték összekötő 4x 0-2,5mm2 átlátszó 24A