HellermannTyton - Vezeték összekötő készlet 350 db Variobox Nem bontjuk! SN157211 - 148-90046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - színtelen
Névleges áram - 24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 600 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 0-0 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157211
Gyártói cikkszám
148-90046
Gyártói típuskód
HCPM Variobox 350-PC-CL
Szín:
színtelen
Névleges áram:
24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
600 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0-0 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Áttetsző:
Igen
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0-0 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezeték összekötő készlet 350 db Variobox Nem bontjuk!