Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Zsugor végzáró-sapka 12-4mm SN143869 - 416-12046

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Zsugor végzáró-sapka 12-4mm SN143869

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 12 mm

  • Belső átmérő zsugorodás után - 4 mm

  • Névleges keresztmetszet - 12.5-50 mm2

  • Teljes hossz zsugorodás után - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN143869

Gyártói cikkszám

416-12046

Gyártói típuskód

1612-1-B5W2-PO-X-BK

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás előtt:

12 mm

Belső átmérő zsugorodás után:

4 mm

Névleges keresztmetszet:

12.5-50 mm2

Teljes hossz zsugorodás után:

40 mm

Áttetsző:

Nem

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

3:1

Üzemi hőmérséklet:

-55-80 °C

Zsugor végzáró-sapka 12-4mm