HellermannTyton - Zsugor végzáró-sapka 40-15mm fekete 1614-1-B5W2 SN134211 - 416-14047
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás előtt - 40 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 15 mm
Névleges keresztmetszet - 200-800 mm2
Teljes hossz zsugorodás után - 75 mm
Csomagolás és feltételek
300 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN134211
Gyártói cikkszám
416-14047
Gyártói típuskód
1614-1-B5W2
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás előtt:
40 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
15 mm
Névleges keresztmetszet:
200-800 mm2
Teljes hossz zsugorodás után:
75 mm
Áttetsző:
Nem
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
3:1
Üzemi hőmérséklet:
-55-80 °C
Zsugor végzáró-sapka 40-15mm fekete 1614-1-B5W2