HellermannTyton - Zsugor végzáró-sapka 76-30mm fekete 1617-1-B8W2 GT67965 - 416-17033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás előtt - 75 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 32 mm
Névleges keresztmetszet - 800-2920 mm2
Teljes hossz zsugorodás után - 140 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5022660647185
Sonepar cikkszám
GT67965
Gyártói cikkszám
416-17033
Gyártói típuskód
1617-1-B8W2
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás előtt:
75 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
32 mm
Névleges keresztmetszet:
800-2920 mm2
Teljes hossz zsugorodás után:
140 mm
Áttetsző:
Nem
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
3:1
Üzemi hőmérséklet:
-55-80 °C
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugor végzáró ; Zsugor végzáró-sapka 76-30mm fekete 1617-1-B8W2