HellermannTyton - Zsugorcső 1,5/0,5mm áttetsző 10m/db GT59559 - 308-30153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 1.5 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 0.5 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - színtelen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026218670
Sonepar cikkszám
GT59559
Gyártói cikkszám
308-30153
Gyártói típuskód
HIS-3-1,5/0,5 áttetsző
Belső átmérő zsugorodás előtt:
1.5 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
0.5 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
színtelen
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
10 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.45 mm
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges átmérő collban:
egyéb
UL-engedély:
Nem
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 1,5/0,5mm áttetsző 10m/db