Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Zsugorcső 1,5/0,5mm piros 10m/db GT59574 - 308-30152

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Zsugorcső 1,5/0,5mm piros 10m/db GT59574

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 1.5 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 0.5 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026218663

Sonepar cikkszám

GT59574

Gyártói cikkszám

308-30152

Gyártói típuskód

HIS-3-1,5/0,5 piros

Belső átmérő zsugorodás előtt:

1.5 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

0.5 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

piros

Zsugorodási ráta:

3:1

Hosszúság:

10 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.45 mm

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

egyéb

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 1,5/0,5mm piros 10m/db