Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Zsugorcső 1,5/0,5mm vékonyfalú 3:1 z/s /30m SN143954 - 333-30157

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Zsugorcső 1,5/0,5mm vékonyfalú 3:1 z/s /30m SN143954

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 1.5 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 0.5 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - zöld-sárga

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN143954

Gyártói cikkszám

333-30157

Gyártói típuskód

TF31-1.5/0.5-PO-X-GNYE (30)

Belső átmérő zsugorodás előtt:

1.5 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

0.5 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

zöld-sárga

Zsugorodási ráta:

3:1

Hosszúság:

30 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.5 mm

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

egyéb

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Zsugorcső 1,5/0,5mm vékonyfalú 3:1 z/s /30m