HellermannTyton - Zsugorcső 100/30mm zippz. 1000mm fekete SN009414 - 450-20031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 100 mm
Kivitel - zsugor-karmantyú
Belső átmérő zsugorodás után - 30 mm
Kábel külső átmérőhöz - 35-35 mm
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026406596
Sonepar cikkszám
SN009414
Gyártói cikkszám
450-20031
Gyártói típuskód
RMS-100/30-1000POX-B
Belső átmérő zsugorodás előtt:
100 mm
Kivitel:
zsugor-karmantyú
Belső átmérő zsugorodás után:
30 mm
Kábel külső átmérőhöz:
35-35 mm
Hosszúság:
1000 mm
Névleges keresztmetszet:
35-85 mm2
Halogénmentes:
Igen
Megerősített konstrukció:
Nem
Falvastagság:
2.54 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Szigetelés javító készlet ; Zsugorcső 100/30mm zippz. 1000mm fekete