HellermannTyton - Zsugorcső 100/30mm zippz. 500mm fekete GT69791 - 450-20030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 100 mm
Kivitel - zsugor-karmantyú
Belső átmérő zsugorodás után - 30 mm
Kábel külső átmérőhöz - 35-85 mm
Hosszúság - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69791
Gyártói cikkszám
450-20030
Gyártói típuskód
RMS-100/30-500-POX-BK
Belső átmérő zsugorodás előtt:
100 mm
Kivitel:
zsugor-karmantyú
Belső átmérő zsugorodás után:
30 mm
Kábel külső átmérőhöz:
35-85 mm
Hosszúság:
500 mm
Halogénmentes:
Igen
Megerősített konstrukció:
Nem
Falvastagság:
2.54 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Szigetelés javító készlet ; Zsugorcső 100/30mm zippz. 500mm fekete