Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Zsugorcső 12/3mm ragasztós fekete közepes oldalfalú GT59520 - 323-20120

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Zsugorcső 12/3mm ragasztós fekete közepes oldalfalú GT59520

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 12 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 3 mm

  • Kivitel - közepes falú

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 120 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026240220

Sonepar cikkszám

GT59520

Gyártói cikkszám

323-20120

Gyártói típuskód

MA47-12/3

Belső átmérő zsugorodás előtt:

12 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

3 mm

Kivitel:

közepes falú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

4:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Igen

falvastagság zsugorodás után:

2 mm

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-110 °C

Névleges átmérő collban:

egyéb

UL-engedély:

Nem

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 12/3mm ragasztós fekete közepes oldalfalú