HellermannTyton - Zsugorcső 12/4mm áttetsző 5m/db GT59585 - 308-31203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 12 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 4 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - színtelen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026218878
Sonepar cikkszám
GT59585
Gyártói cikkszám
308-31203
Gyártói típuskód
HIS-3-12/4 áttetsző
Belső átmérő zsugorodás előtt:
12 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
4 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
színtelen
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
5 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.8 mm
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges átmérő collban:
egyéb
UL-engedély:
Nem
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 12/4mm áttetsző 5m/db