Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Zsugorcső 12/4mm fekete 1200mm SN010930 - 318-31200

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Zsugorcső 12/4mm fekete 1200mm SN010930

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 12.7 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 4 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 125 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026224930

Sonepar cikkszám

SN010930

Gyártói cikkszám

318-31200

Gyártói típuskód

TA32-12/4-1200-BK

Belső átmérő zsugorodás előtt:

12.7 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

4 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

3:1

Hosszúság:

1.2 m

Belső ragasztóval:

Igen

falvastagság zsugorodás után:

1.4 mm

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-125 °C

Névleges átmérő collban:

egyéb

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 12/4mm fekete 1200mm