HellermannTyton - Zsugorcső 12/4mm sárga SN144844 - 553-31250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 12 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 4 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
18 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN144844
Gyártói cikkszám
553-31250
Gyártói típuskód
TCGT12-4YE-PO-X-YE (54)
Belső átmérő zsugorodás előtt:
12 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
4 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
sárga
Zsugorodási ráta:
3:1
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.68 mm
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
UL-engedély:
Nem
Nyomtatható:
Igen
Zsugorcső 12/4mm sárga