Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Zsugorcső 12,7/6,4mm 50m-es tekercs narancs SN058166 - 309-21273

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Zsugorcső 12,7/6,4mm 50m-es tekercs narancs SN058166

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 12.7 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 6.4 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN058166

Gyártói cikkszám

309-21273

Gyártói típuskód

TF21-12,7/6,4-OG

Belső átmérő zsugorodás előtt:

12.7 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

6.4 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

narancs

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

50 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.64 mm

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

1/2 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; HellermannTyton ; Zsugorcső 12,7/6,4mm 50m-es tekercs narancs