Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HellermannTyton - Zsugorcső 12,7/6,4mm fekete 1200mm GT80958 - 300-73080x1200

HellermannTyton
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 12.7 mm

  • Belső átmérő zsugorodás után - 6.4 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - fekete

  • Zsugorodási ráta - 2:1

Csomagolás és feltételek

  • 83 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT80958

Gyártói cikkszám

300-73080x1200

Gyártói típuskód

TCN20-12,7/6,4-BK--1200

Belső átmérő zsugorodás előtt:

12.7 mm

Belső átmérő zsugorodás után:

6.4 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1.2 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.65 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Névleges átmérő collban:

3/16 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 12,7/6,4mm fekete 1200mm