HellermannTyton - Zsugorcső 139/38mm zippz. 1000mm fekete SN099869 - 450-20041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 139 mm
Kivitel - zsugor-karmantyú
Belső átmérő zsugorodás után - 38 mm
Kábel külső átmérőhöz - 45-45 mm
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099869
Gyártói cikkszám
450-20041
Gyártói típuskód
RMS 139-38 PO-X BK 1000
Belső átmérő zsugorodás előtt:
139 mm
Kivitel:
zsugor-karmantyú
Belső átmérő zsugorodás után:
38 mm
Kábel külső átmérőhöz:
45-45 mm
Hosszúság:
1000 mm
Névleges keresztmetszet:
45-120 mm2
Halogénmentes:
Igen
Megerősített konstrukció:
Nem
Falvastagság:
2.77 mm
Zsugorcső 139/38mm zippz. 1000mm fekete