HellermannTyton - Zsugorcső 140/42mm fekete SN011275 - 323-11400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 140 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 42 mm
Kivitel - közepes falú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026240213
Sonepar cikkszám
SN011275
Gyártói cikkszám
323-11400
Gyártói típuskód
MU47-140/42-1000-BK
Belső átmérő zsugorodás előtt:
140 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
42 mm
Kivitel:
közepes falú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
4:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
3 mm
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-110 °C
Névleges átmérő collban:
egyéb
UL-engedély:
Nem
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 140/42mm fekete