Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Zsugorcső 18/6mm piros 4m/db GT59600 - 308-31802

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Zsugorcső 18/6mm piros 4m/db GT59600

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 18 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 6 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026218915

Sonepar cikkszám

GT59600

Gyártói cikkszám

308-31802

Gyártói típuskód

HIS-3-18/6 piros

Belső átmérő zsugorodás előtt:

18 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

6 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

piros

Zsugorodási ráta:

3:1

Hosszúság:

4 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.9 mm

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

egyéb

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 18/6mm piros 4m/db