Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Zsugorcső 19,0/9,5mm 25m-es tekercs narancs SN058167 - 309-21903

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Zsugorcső 19,0/9,5mm 25m-es tekercs narancs SN058167

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 19.1 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 9.5 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN058167

Gyártói cikkszám

309-21903

Gyártói típuskód

TF21-19,0/9,5-OG

Belső átmérő zsugorodás előtt:

19.1 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

9.5 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

narancs

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

25 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.76 mm

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

3/4 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; HellermannTyton ; Zsugorcső 19,0/9,5mm 25m-es tekercs narancs