Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Zsugorcső 2:1 TCN20-12,7/6,4 PO-X fekete 100m SN157596 - 300-73080

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Zsugorcső 2:1 TCN20-12,7/6,4 PO-X fekete 100m SN157596

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 12.7 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 6.4 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN157596

Gyártói cikkszám

300-73080

Gyártói típuskód

TCN20-12.7/6.4-PO-X-BK (100)

Belső átmérő zsugorodás előtt:

12.7 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

6.4 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

100 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.65 mm

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-125 °C

Névleges átmérő collban:

1/2 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Zsugorcső 2:1 TCN20-12,7/6,4 PO-X fekete 100m