HellermannTyton - Zsugorcső 2:1 TCN20-19,1/9,5 PO-X fekete 60m SN157597 - 300-73090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 19.1 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 9.5 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
60 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157597
Gyártói cikkszám
300-73090
Gyártói típuskód
TCN20-19.1/9.5-PO-X-BK (60)
Belső átmérő zsugorodás előtt:
19.1 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
9.5 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
60 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.8 mm
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-125 °C
Névleges átmérő collban:
3/4 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Zsugorcső 2:1 TCN20-19,1/9,5 PO-X fekete 60m