Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Zsugorcső 2:1 TCN20-38,1/19,1 PO-X fekete 30m SN157599 - 300-73110

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Zsugorcső 2:1 TCN20-38,1/19,1 PO-X fekete 30m SN157599

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 38.1 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 19.1 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN157599

Gyártói cikkszám

300-73110

Gyártói típuskód

TCN20-38.1/19.1-PO-X-BK (30)

Belső átmérő zsugorodás előtt:

38.1 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

19.1 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

30 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

1.02 mm

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-125 °C

Névleges átmérő collban:

1 1/2 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Zsugorcső 2:1 TCN20-38,1/19,1 PO-X fekete 30m