Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Zsugorcső 2:1 TCN20-50,8/25,4 PO-X fekete 30m SN157601 - 300-73120

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Zsugorcső 2:1 TCN20-50,8/25,4 PO-X fekete 30m SN157601

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 50.8 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 25.4 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN157601

Gyártói cikkszám

300-73120

Gyártói típuskód

TCN20-50.8/25.4-PO-X-BK (30)

Belső átmérő zsugorodás előtt:

50.8 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

25.4 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

30 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

1.15 mm

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-125 °C

Névleges átmérő collban:

2 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Zsugorcső 2:1 TCN20-50,8/25,4 PO-X fekete 30m