Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Zsugorcső 2,4/1,2mm 100m-es tekercs z/s SN142735 - 309-40247

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Zsugorcső 2,4/1,2mm 100m-es tekercs z/s SN142735

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 2.4 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 1.2 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - zöld-sárga

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142735

Gyártói cikkszám

309-40247

Gyártói típuskód

TF21-2.4/1.2-PO-X-GNYE

Belső átmérő zsugorodás előtt:

2.4 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

1.2 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

zöld-sárga

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

100 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.51 mm

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

3/32 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Zsugorcső 2,4/1,2mm 100m-es tekercs z/s