HellermannTyton - Zsugorcső 2,4/1,2mm fekete 1200mm GT80953 - 300-73030x1200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 2.4 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 1.2 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fekete
Zsugorodási ráta - 2:1
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT80953
Gyártói cikkszám
300-73030x1200
Gyártói típuskód
TCN20-2,4/1,2-BK--1200
Belső átmérő zsugorodás előtt:
2.4 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
1.2 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
1.2 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.45 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Névleges átmérő collban:
3/16 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 2,4/1,2mm fekete 1200mm