HellermannTyton - Zsugorcső 2 ágú végelzáró SN107948 - 422-50000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - melegzsugor
Kivitel - 2-eres kábelek és vezetékek számára
Szár átmérője zsugorodás előtt - 19.8 mm
Üzemi hőmérséklet - -55-120 °C
Szár átmérője zsugorodás után - 6.6 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5022660464737
Sonepar cikkszám
SN107948
Gyártói cikkszám
422-50000
Gyártói típuskód
492H412-9 PO-X BK 5
Típus:
melegzsugor
Kivitel:
2-eres kábelek és vezetékek számára
Szár átmérője zsugorodás előtt:
19.8 mm
Üzemi hőmérséklet:
-55-120 °C
Szár átmérője zsugorodás után:
6.6 mm
Teljes hossz zsugorodás után:
78.2 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:
13.2 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás után:
6.6 mm
Zsugorcső 2 ágú végelzáró