HellermannTyton - Zsugorcső 24mm/8mm átlátszó (30m/tek. Nem bonth.) SN133712 - 333-32403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 24 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 8 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - színtelen
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133712
Gyártói cikkszám
333-32403
Gyártói típuskód
TF34-24/8-PO-X-CL (30)
Belső átmérő zsugorodás előtt:
24 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
8 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
színtelen
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
30 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
1.2 mm
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges átmérő collban:
egyéb
Nyomtatható:
Nem
Zsugorcső 24mm/8mm átlátszó (30m/tek. Nem bonth.)