HellermannTyton - Zsugorcső 24mm/8mm fekete SN073710 - 318-32400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 24 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 8 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026224954
Sonepar cikkszám
SN073710
Gyártói cikkszám
318-32400
Gyártói típuskód
TA32-24/8-1200-BK
Belső átmérő zsugorodás előtt:
24 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
8 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
1.2 m
Belső ragasztóval:
Igen
falvastagság zsugorodás után:
2.5 mm
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-125 °C
Névleges átmérő collban:
egyéb
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; HellermannTyton ; Zsugorcső 24mm/8mm fekete