HellermannTyton - Zsugorcső 24mm/8mm ragasztós átlátszó SN133713 - 308-12403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 24 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 8 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - színtelen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133713
Gyártói cikkszám
308-12403
Gyártói típuskód
HIS-A-24/8-CL (3)
Belső átmérő zsugorodás előtt:
24 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
8 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
színtelen
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
3 m
Belső ragasztóval:
Igen
falvastagság zsugorodás után:
2.35 mm
Áttetsző:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-125 °C
Névleges átmérő collban:
egyéb
Nyomtatható:
Igen
Zsugorcső 24mm/8mm ragasztós átlátszó