HellermannTyton - Zsugorcső 3:1 18mm/6mm zöld/sárga 30m SN165361 - 333-31807
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 18 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 6 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - zöld-sárga
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN165361
Gyártói cikkszám
333-31807
Gyártói típuskód
TF31-18/6-PO-X-GNYE
Belső átmérő zsugorodás előtt:
18 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
6 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
zöld-sárga
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
30 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
1 mm
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges átmérő collban:
egyéb
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Zsugorcső 3:1 18mm/6mm zöld/sárga 30m