Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Zsugorcső 3:1 3mm átlátszó SN149003 - 333-30303

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Zsugorcső 3:1 3mm átlátszó SN149003

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 3 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 1 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - színtelen

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149003

Gyártói cikkszám

333-30303

Gyártói típuskód

TF34-3/1-PO-X-CL (30)

Belső átmérő zsugorodás előtt:

3 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

1 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

színtelen

Zsugorodási ráta:

3:1

Hosszúság:

30 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.5 mm

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Igen

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

egyéb

Nyomtatható:

Nem

Zsugorcső 3:1 3mm átlátszó