HellermannTyton - Zsugorcső 3:1 fekete, ragasztós Poliolefin SN153281 - 315-13005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 19.1 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 6 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153281
Gyártói cikkszám
315-13005
Gyártói típuskód
TA37 19-6-PO-X-BK (1.2)
Belső átmérő zsugorodás előtt:
19.1 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
6 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
3:1
Belső ragasztóval:
Igen
falvastagság zsugorodás után:
2.2 mm
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Névleges átmérő collban:
3/4 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Zsugorcső 3:1 fekete, ragasztós Poliolefin