Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Zsugorcső 3/1mm piros 10m/db GT59604 - 308-30302

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Zsugorcső 3/1mm piros 10m/db GT59604

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 3 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 1 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026218700

Sonepar cikkszám

GT59604

Gyártói cikkszám

308-30302

Gyártói típuskód

HIS-3-3/1 piros

Belső átmérő zsugorodás előtt:

3 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

1 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

piros

Zsugorodási ráta:

3:1

Hosszúság:

10 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.55 mm

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

egyéb

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 3/1mm piros 10m/db