HellermannTyton - Zsugorcső 3/1mm zöld/sárga 10m/db GT59565 - 308-30307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 3 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 1 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - zöld-sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026218731
Sonepar cikkszám
GT59565
Gyártói cikkszám
308-30307
Gyártói típuskód
HIS-3-3/1 zöld / sárga
Belső átmérő zsugorodás előtt:
3 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
1 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
zöld-sárga
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
10 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.55 mm
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges átmérő collban:
egyéb
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 3/1mm zöld/sárga 10m/db