HellermannTyton - Zsugorcső 3,2mm/ 1,6mm fekete 10m/db SN098722 - 300-30320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 3.2 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 1.6 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098722
Gyártói cikkszám
300-30320
Gyártói típuskód
HIS-PACK-3.2/1.6 PO-X BK 10
Belső átmérő zsugorodás előtt:
3.2 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
1.6 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
10 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.5 mm
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-125 °C
Névleges átmérő collban:
1/8 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Zsugorcső 3,2mm/ 1,6mm fekete 10m/db